曜日別特売

モクハウス ミニあくとり

モクハウス ミニあくとり - サンクラフト

天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。

材質金属部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂寸法(mm)約285×80×70質量(g)約48耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※食洗機NG。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28556563BM-207
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする