サンクラフト
モクハウス ナイロン起し返し
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂、頭部:ナイロン
寸法(mm)
約305×90×38
質量(g)
約72
耐熱温度(℃)
頭部:180、フック部:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※食洗機NG。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556597
BM-212
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください