サンクラフト
ナイロンターナー
フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。
握りやすい樹脂製グリップを採用。
ほどよい角度で”すくう&かえす”がとてもスムーズ。
材質
本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)
約300×85×23
色
レッド
質量(g)
約50
耐熱温度(℃)
本体:230、柄部:120・90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※食洗機使用可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28556746
OB-406R
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください