ナリカ
実験用てこ
力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様
白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台
付属品
おもり(約20g)12個
材質
うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
【うで】660
全高(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28562005
LK-49N
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください