実験用てこ KG

実験用てこ KG - ナリカ実験用てこ KG - ナリカ

見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質
寸法(mm)
形状
付属品
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28562039-スタンド付き【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15【うで】錘吊り下げ穴:三角形力学実験用樹脂おもり(10g)×10【うで】30
オープン
14,000
15,400(税込)
4日以内出荷
28562048-スタンド取付型アルミ400おもり吊り下げ穴:三角形力学実験用樹脂おもり(10g)×10【うで】30
オープン
12,000
13,200(税込)
4日以内出荷
28562057-うでのみ-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする