滑車

滑車 - ナリカ

定滑車と動滑車のセットです。約100kgまでの重さに耐えられますので、よりダイナミックな実験を行えます。

仕様定滑車、動滑車(鋳鉄製)各1個付属品S字フック3個寸法(mm)Φ200(滑車)長さ(m)10(ロープ)耐荷重(kg)約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28562127P-20N
オープン
43,000
47,300(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする