ナリカ
滑車装置 B
中学校3年生仕事とエネルギーの単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。
セット内容
【単滑車(直径50mm/プラスチック製/金属製支持枠(かぎ付き))】4個、【つり金具】4個、【つりひも】3本、【つりあいおもり】(大)2個、【おもり】10個(真鍮製25g)
寸法(mm)
370×590
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28562197
C15-1131
オープン
¥
37,000
¥
40,700
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください