ナリカ
精密定滑車(円錐ピボット滑車)
気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様
取り付け板付き
材質
プラスチック
直径(Φmm)
(有効)35
タイプ
A型
最大荷重(kg)
約3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28562215
-
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください