ナリカ
てんびん(プラスチック製)I-B型
小学校3年生物と重さ
てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。
仕様
液体は約1Lまで注水可
材質
プラスチック
寸法(mm)
約320×160×185、【バケツ底部一辺】約103×103、【バケツ上部一辺】約140×140
高さ(mm)
100(バケツ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28562258
-
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください