ナリカ
火おこし器
縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様
おもり・回転ひも付
セット内容
本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット
長さ(mm)
【芯棒】550、【横木】470
質量(g)
約570
タイプ
B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28563064
-
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください