ナリカ
遊星歯車実験セット
少ない段数で大きな減速比が得られる。
大きなトルクが伝達できる。
入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。
多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品
ハンドル1組
寸法(mm)
Φ75×20
速比
【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28563134
-
オープン
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください