曜日別特売

おもりの衝突実験器

おもりの衝突実験器 - ナリカおもりの衝突実験器 - ナリカ

斜面をころがり落ちるおもりの働きを調べる実験を行うのに最適な実験器です。斜面の角度は、側面の角度表示付固定具で0~45°の任意の位置で調節できます。レールにはスケールが付いていて、衝突による滑走体の移動距離を直読できます。速度測定器(ビースピV)を取付可能。

仕様【おもり】鋼鉄球、白色ガラス球(約Φ25mm)、【滑走体】アクリル製/約40×93×12mm寸法(mm)1000×100×185レール長さ(mm)950(目盛長500)、角度は0~45°の任意の位置に調節可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28563265OS-K鋼鉄球、白色ガラス球、滑走体各1個、おもり止めゲート2個
オープン
16,000
17,600(税込)
4日以内出荷
28563274OS-KBビースピv、鋼鉄球、白色ガラス球、滑走体各1個、おもり止めゲート2個
オープン
18,700
20,570(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする