波動実験用プラスチックばね

波動実験用プラスチックばね - ナリカ
(2件のレビュー)

パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。

材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28563563HSP-1N
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 演示実験
教育・研究機関

なかなかよいのだが,演示実験のためには,もう少し柔らかい(ばね定数の小さい)ものだとよかった。ばね定数が小さいと波の伝搬速度が遅くなるので,見やすくなる。
長いものも販売されていると嬉しい(この硬さだと4倍くらい長いものが欲しい)。

対象商品 : 28563563
2019-11-16
用途: 学校の授業で使います。
教育・研究機関

1本ずつバラ売りだったので3本買い足しました。それぞれが専用の箱に入っていて良かったと思いました。使用していて壊れたら、ちょこちょこ買い足そうかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする