超音波受信機(バットディテクター)

超音波受信機(バットディテクター) - ナリカ
(1件のレビュー)

人には聞こえない超音波を聞いてみよう!この超音波受信機は人の耳に聞こえない高周波の超音波を検知して、その音を人の耳に聞こえる100Hzから12kHzの間の周波数の音に変換して内蔵スピーカーから出力します。

電源単4乾電池4個(別売)方式ヘテロダイン周波数(kHz)15~130(±9)定格出力電力(W)0.5マイク/スピーカー広帯域エレクトレット/防水薄型マイラースピーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28563728BD
オープン
26,000
28,600(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28563728
2022-05-03
用途: おおまかな生息コウモリの種判別
教育・研究機関

音が十分にクリアで、聞きやすい。
夜間でも設定周波数がわかりやすく、
周波数を表示する照明も明るすぎず、観察の妨げになる感じがない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする