曜日別特売

まきばね

まきばね - ナリカまきばね - ナリカまきばね - ナリカまきばね - ナリカ
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ばね定数(g/cm)
伸縮範囲(mm)
全長(mm)
径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28563834-約70(限界)約500約140【巻】3732
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
28563843-約47(限界)約600約135【巻】3725
オープン
1,400
1,540(税込)
4日以内出荷
28563859-約4.0(限界)約1000約120【巻】2820
オープン
1,300
1,430(税込)
4日以内出荷
28563868-約3.6(限界)約1000約130【巻】1923
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする