ナリカ
太ばね100g用
長さ(mm)
20
全長(mm)
約140
径(Φmm)
【巻】26
線径(Φmm)
0.7
伸縮範囲(mm)
(限界)約1000
ばね定数(g/cm)
約5.3
内容量
1個
注意
※各種実験に差し支えないように初張力を小さくしているため、長さにバラつきが生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28563877
-
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください