ナリカ
つる巻きばね(ばね振り子)実験セット
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様
【おもり】上下フック付き、5個
付属品
指標(紙製シール・三角形)1シート16枚
材質
【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮
質量(g)
【おもり】20(±0.5%以下)
径(Φmm)
【ばねの巻径】16
線径(Φmm)
【ばね】0.6、0.7
伸縮範囲(mm)
【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)
自然長(mm)
【ばね】約40
ばね定数(N/m)
5.0、12.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28563938
-
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください