ナリカ
単振り子 PN
単振り子の実験から重力加速度Gを求め、また、力学的エネルギー保存の法則の確認実験に使用します。
仕様
【ナイフエッジ】バランス調整おもり・チャック付き【金属球】真鍮製・白塗装
セット内容
ナイフエッジ、エッジ受け台、金属球、真鍮線
直径(Φmm)
約38(金属球)
質量(g)
約360(金属球)
長さ(m)
【真鍮線】約1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28564008
-
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください