水圧測定実験器

水圧測定実験器 - ナリカ

水の深さと水圧の関係を調べるための実験器です。
色付き円板を使用していますので、円板が離れる瞬間がよくわかります。
重さの違うおもり(35g・70g)が付属していますので、任意の重さで実験できます。
円板に付属の紐を取り付けられるようになっており、これにおもりを通して実験しますと、手を濡らさずに回収できます。
また、ビーズを紐の先に結んで実験しますと、操作性が一段と向上します。

付属品真鍮製穴あきおもり35g2個、70g4個、紐、ビーズ2個材質【円筒】透明アクリル、【円板】色付アクリル寸法(mm)【円筒】Φ70(内径66)×240水深目盛付、【円板】Φ80×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28564455-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする