ナリカ
真空実験セット
仕様
実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容
コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)
Φ220×174(真空容器内寸)
電源
単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
真空ゲージ
0~-0.1MPa
内容量
1セット
注意
※実験には別途真空ポンプが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28564638
VF
オープン
¥
35,100
¥
38,610
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
C15-6064 真空実験セット VPF
参考になった
C15-6064 真空実験セットでマシュマロの実験
参考になった