ナリカ
風力発電帽
発電帽を装着して走ることにより上部の風力発電機が発電し、発電帽に装備されたブザーとLEDが作動し、運動エネルギーが電気エネルギーに変換されたことを体感できます。
材質
プラスチック(本体部・風力発電機部)
質量(g)
約755
出力(W)
0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
外形寸法(mm)
約220×260×370(突起部含む)
構造
防滴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28566083
-
オープン
¥
58,000
¥
63,800
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください