フロートラック

フロートラック - ナリカ

オートクレーブ可能なフロートラック。ウォーターバスで使用できます。ビーカーにも使用できます。

適合【マイクロチューブ】1.5mL×8本材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ65×75最高使用温度(℃)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28566869CI-8
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする