ナリカ
リービッヒ冷却器
適合
ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)
材質
ガラス
口径(Φmm)
【給水・排水】8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
胴長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28567413
-
【下部】12、【ゴム管止め】約9.5
240
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
3日以内出荷
28567429
LC-30
【下部】12、【ゴム管止め】約9.5
300
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
4日以内出荷
28567438
-
【下部】12、【ゴム管止め】約9.5
360
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
4日以内出荷
28567447
-
【下部】15、【ゴム管止め】約9.5
450
オープン
¥
8,300
¥
9,130
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください