プチボトル30mL セット(ケース無)

プチボトル30mL セット(ケース無) - ナリカプチボトル30mL セット(ケース無) - ナリカプチボトル30mL セット(ケース無) - ナリカプチボトル30mL セット(ケース無) - ナリカ

少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。
また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。
1滴の量が決まっているので便利です。

容量(mL)30付属品カラーラベル色(本体)透明内容量1セット(6本)
注意
※薬品の長期保存はしないでください。薬品による腐食などが生じることがあります(硝酸銀・ヨウ素など)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28568059-
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
28568068-
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
28568077-
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
28568086-
オープン
5,300
5,830(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする