ビースピV(速度測定器)

ビースピV(速度測定器) - ナリカ
(2件のレビュー)

測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能

仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28573144-
オープン
3,700
4,070(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

S77-1321ビースピv(速度測定器)<製品紹介>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28573144
2023-12-15
用途: 鉄道模型の速度計測

16番の車両を通すと、幅がギリギリ。あと5mm幅が広いと使いやすい。高さは、足りないので下駄を履かせて使用。裏面に高さを上げるためのビス穴があると、使いやすい。模型専用の非常に高いので、もう少し工夫すれば、活用する人が多くなると思う。プログラムだけの問題なので、1/80~1/160の換算速度が出れば、さらに便利。

1が参考にしています
対象商品 : 28573144
2019-08-03
用途: 自作模型の速度計測
その他業種

これ、磁場に非常に敏感で測定できない。エラー表示あるいは適当な数字が出るので注意が必要です。方法があれば教えてもらいたいです。磁気シールドかなあ?結局、磁石(200mTの)から離して測定することにしました。1mくらい離れたところでは問題なく測定できます。安定した速度表示です。当方では速度の測定精度は不明です。できれば発行元からその種の数字を提示してもらいたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする