変声カン(変声用ヘリウムガス缶)

変声カン(変声用ヘリウムガス缶) - ナリカ
(1件のレビュー)

ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです)
※対象年齢16歳以上

成分ヘリウム80%、酸素20%容量(L)11.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28573808-
オープン
1,050
1,155(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28573808
2018-11-24
用途: 子供と遊びに使用
マルク自動車・二輪車・自転車関連業

子供と盛り上がりました。
内容量がちょっと少なすぎる気がします。
数回使用で空になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする