ナリカ
モリモッド用部品 炭素 C 黒
色
黒
径(Φmm)
23
部品名称
炭素C4
角度(°)
【穴】109
穴数
4
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28574404
-
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください