ドリ研 X14

ドリ研 X14 - ニシガキ工業ドリ研 X14 - ニシガキ工業ドリ研 X14 - ニシガキ工業ドリ研 X14 - ニシガキ工業ドリ研 X14 - ニシガキ工業
(2件のレビュー)

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。

用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。消費電力(W)95研磨角度(°)(刃先)118質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル内容量1台
注意
※1回の研磨量は約0.3mmとなります。ドリルの状態によっては複数回研磨する必要がございます。
※超硬ドリル/コンクリートドリルは研磨できません。
※必ず本体に適合した砥石をご使用ください(内部構造の違いにより、砥石変更による本体仕様の変更には対応しておりません)。
※Bチャック(六角軸用)は三菱マテリアル・NACHI製のドリル形状に対応しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28557516N-500(モーター)AC100(一般家庭用)(モーター)18500
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
28557525N-501AC100(一般家庭用)(モーター)18700
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28557516
2022-04-07
用途: ハイスドリルビットの研磨。

研磨対象ビットの突き出し量調整作業だけ、最初は難しいなと感じたものの、それは1本目だけ。楽にサクサクと研磨できました。

1が参考にしています
対象商品 : 28557525
2021-11-29
用途: 機械の組み立て及びメンテナンス時の穴加工時
A&M山崎建設業・工事業

シンニングが簡単に出来るし、ドリルの再研ぎが簡単なので非常に便利になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2が参考にしています
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする