DENSAN(デンサン/ジェフコム)
外装付ネットワークパッチケーブル
ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い!
ネズミやペットのかじりから保護。
外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
ケーブル
スリム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28577308
LCAT6-ASD01GY
CAT6
1
3.8
あり
黒
あり
ストレート結線
単線
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
28577317
LCAT6-ASD02GY
CAT6
2
3.8
あり
黒
あり
ストレート結線
単線
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください