星光産業
USBツインソケット
セパレートタイプのソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
用途
スマホの充電等に最適
定格電圧(V)
DC12
質量(g)
140
適合内径(Φmm)
21~22.5
出力
(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×120×57
定格電流(A)
6以下(USBを含む)
コード全長(m)
1
ヒューズ
10A(プラグ内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28579198
EM-150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください