曜日別特売

排気口カバー タワー

排気口カバー タワー - 山崎実業排気口カバー タワー - 山崎実業排気口カバー タワー - 山崎実業排気口カバー タワー - 山崎実業排気口カバー タワー - 山崎実業排気口カバー タワー - 山崎実業排気口カバー タワー - 山崎実業排気口カバー タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

グリル排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。

質量(g)約850材質本体:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×8×7.5対応幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5cm以下に対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285808962454ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
9日以内出荷
285809052455ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

排気口カバー タワー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28580905
2023-08-09
用途: 伸びるし、排気口も塞がないです。
那賀川電機株式会社

排気口塞がないのに油が飛ばない仕様になっています。汚れても濡れふきんで拭くだけ。長さも微調整しやすいので便利です。
システムキッチンで使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする