山崎実業
下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム
下駄箱の中の収納力を倍にする伸縮シューズラック!伸縮できるから下駄箱のサイズに
合わせて調整も自由自在!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1150
耐荷重(kg)
約3
対応
設置可能な下駄箱 下駄箱の内寸幅:約34cm以上 / 棚板と棚板の高さ:約10cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34~60×12×10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581343
2572
ホワイト
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
当日出荷
19948715
2573
ブラック
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください