曜日別特売

かさたて フレーム 32本用

かさたて フレーム 32本用 - 山崎実業かさたて フレーム 32本用 - 山崎実業かさたて フレーム 32本用 - 山崎実業かさたて フレーム 32本用 - 山崎実業

差し込み口が1本づつ仕切られている、大容量の傘立て。オフィスや店舗にぴったり!コンパクトでスリムなデザイン
なので、玄関スペースを有効活用できます。受け皿が取り外せるのでお手入れが簡単。差し込み部分が仕切られて
いるので傘が整理され、見やすく、取り出しやすい構造。

材質本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム付属品六角レンチ質量(g)約3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×22.5×42.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285818152752ホワイト
オープン
7,000
7,700(税込)
当日出荷
285818242753ブラック
オープン
7,000
7,700(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする