山崎実業
調味料ストッカー タワー
小さじ5mlがすり切れる調味料ストッカー。スミまですくいやすい容器の角は、洗いやすく、衛生的。
付属品
分別シール
材質
容器・スプーン・すり切り板・蓋:PS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28582296
2867
約5.5×15×11
ホワイト
350
約155
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
当日出荷
28582305
2868
約5.5×15×11
ブラック
350
約155
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28582314
2869
約9×15×11
ホワイト
650
約220
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
28582323
2870
約9×15×11
ブラック
650
約220
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください