曜日別特売

天板付きシューズラック タワー 6段

天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業天板付きシューズラック タワー 6段 - 山崎実業

下駄箱からあふれた靴をまとめて収納できる天板付きのシューズラック6段。玄関に置いておけば、男性のシューズなら18足、女性のヒールなら21足収納可能。付属のフックが付いているので、靴べらや、折り畳み傘などの小物もまとめて収納できます。

付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)質量(g)約5200耐荷重(kg)約3(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×25×87内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285849383369ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
285849473370ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする