山崎実業
マガジンスタンド タワー 4段
リビングで圧迫感を感じさせないスタイリッシュなマガジンスタンド。スッキリ薄型で薄型テレビボードの横に置いても場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで4段収納可能。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×18×71
質量(g)
約1300
内寸(cm)
各段:約W23.5×D2.3×H20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588657
6512
ホワイト
65-0390-30
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
当日出荷
28588666
6513
ブラック
65-0390-31
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください