山崎実業
スポンジ&ボトルホルダー タワー
置き場所に困るスポンジを2個と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。壁面に取り付けっれる吸盤付き。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)
約330
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×8×6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28588763
6771
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
28588779
6772
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください