山崎実業
フラワーバスケット
小物やフルーツの収納にピッタリなバスケット。
可愛いお花のモチーフが、キッチンを華やか
材質
本体:スチール(粉体塗装)
付属品
緩衝材×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589129
6973
ホワイト
約300
約25×25×5
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28589138
6974
ピンク
300
25×5×25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください