山崎実業
フラワーバスケット
(1件のレビュー)
お花のモチーフが可愛いらしい、華やかなフラワーバスケット。
スイーツや小物などの収納やティータイムのプレート代わりにもピッタリ!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×22×4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590233
7472
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください