山崎実業
アンブレラスタンド タワー
玄関の角・隅にぴったりと収まるコンパクト角型かさたて。玄関で場所をとらない省スペースデザイン設計。トレイの位置を変えれば折り畳み傘も収納可能。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、トレー:ポリプロピレン
質量(g)
約720
収納数
4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×11×36
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28590574
7639
ホワイト
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28590583
7640
ブラック
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください