曜日別特売

マグネットアンブレラスタンド タワー

マグネットアンブレラスタンド タワー - 山崎実業マグネットアンブレラスタンド タワー - 山崎実業マグネットアンブレラスタンド タワー - 山崎実業マグネットアンブレラスタンド タワー - 山崎実業マグネットアンブレラスタンド タワー - 山崎実業マグネットアンブレラスタンド タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

マンションの鉄製扉など、磁石のくっつくあらゆる場所に取り付け可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。ドアがコンパクトな傘の収納スペースに!強力磁石で取り付け自在!

材質上下ホルダー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン・マグネット質量(g)約370耐荷重(kg)約2収納数4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5×5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285905997641ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
285906087642ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28590599
2024-04-02
用途: 従業員用玄関に設置
株式会社員弁環境サービス

コンパクトで取付箇所の移動が簡単で便利です。磁石も強力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする