曜日別特売

定温乾燥器

定温乾燥器 - いすゞ製作所

2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。

使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式温度調節精度±0.1℃(200℃)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
内容積(L)
温度分布精度
ヒーター容量(kW)
外寸(mm)
質量(kg)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28593304VTEC-18(扉:白色)300×300×20018±2.0℃(200℃)0.4755×485×38528AC100V、5A
290,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28593313VTEC-40(扉:白色)400×400×25040±2.0℃(200℃)0.7855×585×43538AC100V、8A
315,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28593329VTEC-75(扉:白色)500×500×30075±1.5℃(200℃)0.9970×685×48549AC100V、10A
346,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
28593338VTEC-154(扉:白色)600×600×430154±2.5℃(200℃)1.31070×785×61565AC100V、14A
368,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする