曜日別特売

オーハウス電子てんびん

オーハウス電子てんびん - オーハウス

ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。

寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
全10種類を絞り込む
最小表示(mg)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最小表示(mg)
計量皿寸法(Φmm)
繰返し性
直線性
最大秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28594083PX84JP/E1個0.1900.1mg±0.2mg82
184,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
28594099PX124JP/E1個0.1900.1mg±0.2mg120
204,100
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
28594108PX224JP/E1個0.1900.1mg±0.2mg220
221,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
28594117PX223JP/E1個11201mg±2mg220
106,300
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28594126PX323JP/E1個11201mg±2mg320
121,900
119,800
131,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
28594135PX423JP/E1個11201mg±2mg420
128,700
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
11159079PX84JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.1900.1mg±0.2mg82
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159088PX224JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.1900.1mg±0.2mg220
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159097PX223JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット11201mg±2mg220
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159106PX423JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット11201mg±2mg420
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする