曜日別特売

オーハウス電子てんびん

オーハウス電子てんびん - オーハウスオーハウス電子てんびん - オーハウス

風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。

寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
全14種類を絞り込む
最小表示(mg)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最小表示(mg)
計量皿寸法(Φmm)
繰返し性
直線性
最大秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28594144PX125DJP1個0.01/0.1800.02mg/0.1mg±0.1mg52/120
345,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
28594153PX85JP1個0.01800.02mg±0.1mg82
360,700
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28594169PX225DJP1個0.01/0.1800.02mg/0.1mg±0.1mg82/220
421,600
419,800
461,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
28594178PX84JP1個0.1900.1mg±0.2mg82
205,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28594187PX124JP1個0.1900.1mg±0.2mg120
215,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28594196PX224JP1個0.1900.1mg±0.2mg220
237,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
28594205PX223JP1個11201mg±2mg220
118,200
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
28594214PX323JP1個11201mg±2mg320
135,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
28594223PX423JP1個11201mg±2mg420
143,600
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
11159115PX125DJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.01/0.1800.02mg/0.1mg±0.1mg52/120
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159131PX84JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.1900.1mg±0.2mg82
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159140PX224JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.1900.1mg±0.2mg220
オープン
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159149PX223JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット11201mg±2mg220
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159158PX323JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット11201mg±2mg320
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする