曜日別特売

パーフロOリングⅠ 黒色

パーフロOリングⅠ 黒色 - キング製作所[科学研究・開発用品]

超耐薬品性フッ素ゴム製で、ほとんどの薬品(酸・アルカリ・溶剤)に対応します。 テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、フッ素ゴムの中でも、最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。

材質KPF(パーフルオロゴム)硬さA76引張強度(MPa)12.5耐熱温度(℃)200内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28594817P-1211.82.4
3,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594826P-1413.82.4
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594835P-1514.82.4
4,350
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594844P-1615.82.4
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594853P-1817.82.4
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594869P-2019.82.4
4,350
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
28594878P-32.81.9
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594887P-43.81.9
910
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594905P-65.81.9
1,210
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594914P-76.81.9
1,390
1,388
1,527(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594923P-87.81.9
1,540
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
28594939P-98.81.9
1,790
1,788
1,967(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594948P-109.81.9
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594957P-1110.82.4
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594896P-54.81.9
990
989
1,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする