曜日別特売

ソフロンチューブ MS-Ⅰ インチサイズ

ソフロンチューブ MS-Ⅰ インチサイズ - キング製作所

耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。

長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595474-4.810
60,000
取扱い終了
返品不可
28595483-6.49.7
50,000
取扱い終了
返品不可
28595499-6.411.4
75,000
取扱い終了
返品不可
28595508-7.911.3
65,000
取扱い終了
返品不可
28595517-0.84.1
15,000
取扱い終了
返品不可
28595526-1.64.9
19,000
取扱い終了
返品不可
28595535-3.16.4
25,000
取扱い終了
返品不可
28595544-4.88.1
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする