曜日別特売

BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク

BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク - ケニス
(2件のレビュー)

優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。

仕様温度グレード/1100℃容量(kg)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28596777-
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 金銀ろうのロー着に使用。
医療・福祉・介護関連業

ロー着時のバックアップ材として使用。ブローパイプ(トーチ)の熱が反射されるのでスムーズにローが流れたように感じました。この価格で1㎏あるのは、驚きました。バックアップならば100gあれば反復使用出来るので、300g位で販売されたら購入し易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 28596777
2021-05-11
用途: 断熱材
教育・研究機関

特段の意見はないが,もう少し安くてもよいのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする