電磁式ふるい振とう機

電磁式ふるい振とう機 - ケニス電磁式ふるい振とう機 - ケニス電磁式ふるい振とう機 - ケニス電磁式ふるい振とう機 - ケニス

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。

仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)振幅(mm)デジタル 2.0タイマー1~99分内容量1個
注意
※ふるい・受皿・蓋は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
電源
使用寸法
振盪数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53565768BA200N ※60Hz400×310×130AC100V、60Hz、450W使用ふるい/Φ200、Φ203×高さ25/50mm3600(60Hz)
390,000
389,800
428,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53565777BA300N ※60Hz485×408×235AC100V、60Hz、450W使用ふるい/Φ3003600(60Hz)
780,000
779,800
857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※ふるい・受皿・蓋は付属していません。59524039BA200N(50Hz)400×310×130AC100V・50Hz・450W使用ふるい:200Φ、203Φ×高さ 25/50mm3000(50Hz)
390,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※ふるい・受皿・蓋は付属していません。59524048BA300N(50Hz)485×408×235AC100V・50Hz・450W使用ふるい:300Φ3000(50Hz)
780,000
779,800
857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28598204BA200N400×310×130AC100V、50/60Hz、450W使用ふるい/Φ60、Φ75、Φ100、Φ150、Φ200、Φ203×高さ25/50mm3000(50Hz)/3600(60Hz)
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28598213BA300N485×408×235AC100V、50/60Hz、450W使用ふるい/Φ3003000(50Hz)/3600(60Hz)
780,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28598204BA200N53565768BA200N ※60HzBA200N 電磁式ふるい振とう機 ケニス 53565768電磁式ふるい振とう機ケニス1個
389,800
税込428,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする