曜日別特売
BA200N 電磁式ふるい振とう機 ケニス 28598204

電磁式ふるい振とう機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品は寸法・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
400×310×130
仕様
最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
注文コード
28598204
品番
BA200N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥298,000

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。

寸法(mm)
400×310×130
電源
AC100V、50/60Hz、450W
使用寸法
使用ふるい/Φ60、Φ75、Φ100、Φ150、Φ200、Φ203×高さ25/50mm
振盪数(min-1[r.p.m])
3000(50Hz)/3600(60Hz)
振幅(mm)
デジタル 2.0
仕様
最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
タイマー
1~99分
プログラム仕様
10個
注意
※ふるい・受皿・蓋は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28598204BA200N53565768BA200N ※60HzBA200N ※60Hz 電磁式ふるい振とう機 ケニス 53565768電磁式ふるい振とう機ケニス1個
¥439,800
税込¥483,780
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
BA200N 電磁式ふるい振とう機 1個 ケニス 【通販モノタロウ】