ケニス
150Wキセノン光源
非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。 冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。
適合
ライトガイド/多成分ガラスライトガイド(別売)
寸法(mm)
160×303×205
質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ランプ
150Wキセノン
色温度(K)
6000
ランプ寿命
平均1500時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602858
XEF-152S
¥
600,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください